• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion SB2-35d.

Réf.: 4933380507
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
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933380507
EAN / GTIN 4002395227280
Réf. fabricant 4933380507
Article hors catalogue L00820 186

Description

Description:

  • Puissant moteur de 1010 W
  • Couple élevé et boîte de vitesses à 2 rapports permettant également de travailler avec des forets
  • Électronique avec contrôle de la vitesse
  • Boîtier de la boîte de vitesses en métal robuste
  • Coupure d'arrêt pour le perçage dans le bois et le métal
  • Mandrin à couronne dentée de 16 mm
  • Câble principal de 4 m
  • Communication : poignée supplémentaire extra-longue avec butée de profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage pour béton : 35
  • Diamètre de perçage pour bois : 50
  • Diamètre de perçage pour acier : 16
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 16
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 4.2
  • Puissance absorbée [W] : 1010
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 35
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 50
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 16
  • Taille max. du mandrin : 16
  • Variante de produit : SB 2-35 D
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, mandrin à couronne dentée 16 mm, poignée supplémentaire extra-longue avec butée de profondeur de perçage

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, mandrin à couronne dentée 16 mm, poignée supplémentaire extra-longue avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier