Description:
- Force d'impact de 20 joules pour les travaux de burinage et de démolition les plus difficiles
- Marteau burineur extrêmement robuste et à fort impact avec moteur de 1600 W
- Électronique à ondes complètes DIGITRONIC™
- Système anti-vibration AVS et poignée à prise souple-
- support
- Afficheur de service
- Système de lubrification automatique pour une longue durée de vie
- Boîtier de réducteur en métal robuste
- Capable d'être utilisé avec des générateurs
- VARIOLOCK
- Câble secteur 6 m
- Fourni avec : Manche de bêche AVS, manche de poignée AVS, housse de protection, graisse pour perceuse
Caractéristique(s):
- Livré avec : Mallette de transport
- Poids [kg] : 11.0
- Puissance absorbée [W] : 1600
- Energie de frappe individuelle maximale : 20
- Variante produit : K 900 S
- Energie de frappe [EPTA] [J] : 20
- Equipement standard : cordon d'alimentation 6 m, poignée bêche AVS supplémentaire, poignée manche AVS supplémentaire, protection anti-poussière, graisse de perçage, mallette de transport
Livraison:
Câble d'alimentation 6 m, poignée de bêche AVS supplémentaire, poignée de manche AVS supplémentaire, cache-poussière, graisse pour perceuse, coffret de transport.