• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau burin hexagonal k900k K-Hex 21 mm

Réf.: 4933375650
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933375650
EAN / GTIN 4002395231614
Réf. fabricant 4933375650
Article hors catalogue L00820 184

Description

Description:

  • Force d'impact de 20 joules pour les travaux de burinage et de démolition les plus difficiles
  • Marteau burineur extrêmement robuste et à fort impact avec moteur de 1600 W
  • Électronique à ondes complètes DIGITRONIC™
  • Système anti-vibration AVS et poignée à prise souple-
  • support
  • Afficheur de service
  • Système de lubrification automatique pour une longue durée de vie
  • Boîtier de réducteur en métal robuste
  • Capable d'être utilisé avec des générateurs
  • VARIOLOCK
  • Câble secteur 6 m
  • Fourni avec : Manche de bêche AVS, manche de poignée AVS, housse de protection, graisse pour perceuse

Caractéristique(s):

  • Livré avec : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 11.0
  • Puissance absorbée [W] : 1600
  • Energie de frappe individuelle maximale : 20
  • Variante produit : K 900 K
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 20
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 6 m, poignée bêche AVS supplémentaire, poignée manche AVS supplémentaire, protection anti-poussière, graisse à buriner, mallette de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 6 m, poignée de bêche AVS supplémentaire, poignée de manche AVS supplémentaire, cache-poussière, graisse pour perceuse, coffret de transport.

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier