Description:
- Poignée supplémentaire extra-longue avec système anti-vibration AVS
- Adaptateur FIXTEC® M16 pour un changement rapide de foret
- Rotor d'extraction Clean Line FIXTEC® disponible en accessoire
- Moteur de 1500 W avec grande réserve de puissance
- Embrayage de sécurité électronique et mécanique
- Carter de boîte de vitesses métallique robuste
- Poignée supplémentaire extra-longue avec système anti-vibration AVS
- Boîte de vitesses à 2 vitesses
- FIXTEC®-
- Système d'outils à changement rapide pour les trépans M16 et le foret central SDS-plus
- Fonction soft-impact commutable pour le perçage dans la brique silico-calcaire
- Électronique avec réglage de la vitesse et démarrage progressif
- Rotor d'aspiration FIXTEC®-Clean-Line disponible en accessoire
- Câble principal de 4 m
- Foret central SDS-plus 8 x 140 mm et valise de transport inclus
- Idéal pour le perçage à sec au diamant jusqu'à 162 mm
- Course droite-gauche
Caractéristique(s):
- Plage de serrage du mandrin [mm] : 162
- Livré : Mallette de transport
- Poids [kg] : 4.2
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1500 / 0 - 3000
- Puissance absorbée [W] : 1500
- Etendue max. du mandrin : 162
- Vitesse max. à vide (1ère vitesse) : 1500
- max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 3000
- min. Vitesse de ralenti (1ère vitesse) : 0
- min. Vitesse à vide (2ème vitesse) : 0
- Variante du produit : DD 2-160 XE
- Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire AVS extra longue, système de changement rapide FIXTEC pour couronnes de forage M16 et forets de centrage SDS-plus, foret de centrage SDS-plus 8 x 110, mallette de transport
Livraison:
Câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire AVS extra-longue, système de changement rapide FIXTEC pour couronnes de forage M16 et foret de centrage SDSplus, foret de centrage SDS-plus 8 x 110, coffret de transport.