Sawzall B. 150x6-2pc

Réf.: 4932493509
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
    Type de produit Lames de scies sauteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932493509
    EAN / GTIN 4058546483807
    Réf. fabricant 4932493509
    Article hors catalogue L00800 4825

    Description

    Description:

    • Dents à géométrie 3x plus rapide, affûtées 3 fois pour des coupes rapides et sans bavures
    • Dents trempées et affûtées 3 fois pour des coupes rapides et nettes
    • Corps de lame de 1,6 mm d'épaisseur pour une meilleure résistance à la flexion et des coupes silencieuses et sans vibrations à grande vitesse

    Caractéristique(s):

    • Coupe de scie à chantourner: Non
    • Contenu: 2
    • Type de matériau: HCS
    • Vitesse max. Capacité de coupe dans le bois vert: 6 - 60 mm
    • Vitesse de coupe max. Profondeur de coupe dans le bois: 6 - 60 mm
    • Quantité: 2
    • Longueur de coupe: 150 mm
    • Coupe plongeante: Non
    • Pas de la denture: 4,2 mm