MXFDCD350DR Drill Drilling Rig 350 mm

Réf.: 4932493145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Perceuse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932493145
    EAN / GTIN 4058546480165
    Réf. fabricant 4932493145

    Description

    Description:

    • Une poignée réglable en hauteur pour le moteur d'entraînement et une poignée facile d'accès pour le réglage de la profondeur facilitent l'utilisation d'une seule main
    • Un accessoire pour machine et réservoir d'eau sans outil compatible avec le système M18™ SWITCH TANK™
    • À utiliser avec la carotteuse sans fil MXF, pour des forages jusqu'à 350 mm de diamètre
    • peut être utilisé avec une pompe à vide sur des surfaces lisses et planes
    • Coulisseau réglable
    • Des grandes roues assurent un transport facile sur site
    • Installation sans outil de l'unité motrice MX FUEL™ en quelques secondes grâce au mécanisme de verrouillage rapide

    Caractéristique(s):

    • Longueur: 93.5 cm
    • Largeur: 50 cm
    • Hauteur: 24 cm
    • Poids: 15 kg
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier