WT LS GN L Chemise à manches longues

Réf.: 4932493050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme/règlement EN 13758-1
respirant oui
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932493050
EAN / GTIN 4058546479213
Réf. fabricant 4932493050

Description

Description:

  • Tissu résistant de 200 g/m², indéchirable et résistant à l'abrasion, parfait pour une utilisation sur les chantiers
  • Mélange résistant et respirant de coton (60%) et de polyester (40%)
  • Poche de poitrine pour stylos, bouchons d'oreilles ou autres objets
  • Facteur de protection UV UPF 50+ selon EN 13758-1

Caractéristique(s):

  • Couleur: Vert
  • Taille: L
  • Contenu: 1
  • Matériau: 60 % coton / 40 % polyester.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier