• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MXFSC Chargeur de batterie

Réf.: 4932492848
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492848
EAN / GTIN 4058546477196
Réf. fabricant 4932492848

Description

Description:

  • Recharge la batterie MX FUEL™ FORGE™ 12,0 Ah en 65 minutes
  • COOL-CYCLE™ : le système de refroidissement actif assure un refroidissement rapide et réduit ainsi les temps d'arrêt. La fonction de refroidissement actif fonctionne avec les batteries compatibles avec COOL-CYCLE™
  • REDLINK™ Intelligence : Le chargeur communique avec la batterie pour optimiser les performances et maximiser l'autonomie
  • Premier chargeur MILWAUKEE® avec ONE-KEY™ pour le suivi des outils, la sécurité et la gestion des stocks
  • 100 % compatible avec le système des batteries MILWAUKEE® MX FUEL™
  • Transport facile avec poignée de transport embarquée
  • Recharge la batterie MX FUEL™ FORGE™ 8,0 Ah en 45 minutes

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 3.0, 6.0, 8.0, 12.0 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Source d'énergie: AC
  • Pour les batteries Li-Ion: Oui
  • Pour les batteries NiCd: Non
  • Pour accus NiMH: Non
  • Livré en: dans le carton
  • Prise de charge: 1 x MX FUEL™
  • Chargeur: 45/65 Ladezeit min
  • Courant de charge: 12 Ah
  • Poids: 8.9 kg
  • Système: MX FUEL™
  • Poignée de transport: Oui
  • Possibilité de montage mural: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier