Double Open End Spanner - 12x13 mm

Réf.: 4932492721
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492721
EAN / GTIN 4058546475925
Réf. fabricant 4932492721

Description

Description:

  • Un design fin pour une accessibilité optimale
  • Une poignée profilée en T arrondie pour un grand confort d'utilisation
  • Un marquage de la taille par couleur pour une identification plus facile
  • Un chromage de haute qualité empêche la formation de rouille

Caractéristique(s):

  • Taille: 12 x 13 mm
  • Contenu: 1
  • Longueur: 175 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier