Description:
- Cliquet MILWAUKEE® à 90 dents de cliquet avec seulement 4 angles de reprise et un design de poignée courte pour un accès optimal
- Douilles avec design FOUR FLAT anti-roulis
- Embouts SHOCKWAVE™ pour une utilisation avec des clés à chocs
- Sac textile de haute qualité et insert mousse amovible
Caractéristique(s):
- Porte-outil: 1/4 Zoll
- Nombre de pièces: 39
Contenu de la livraison: Clé à cliquet compacte 1/4 pouce, joint universel 1/4 pouce, rallonge de 76 mm, 13 x douilles 1/4 pouce (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm), Douille1/4 pouce carré sur 1/4 pouce hexagonal, 22 x SHOCKWAVE™ embouts résistants aux chocs de 25 mm de long (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX BO8, TX BO10, TX BO15, TX BO20, TX BO25, TX BO30, TX BO40, SL 0. 8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3 mm, Hex 4 mm Hex 5 mm, Hex 6 mm)