• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'inserts pour douilles 3/8″, impérial

Réf.: 4932492508
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492508
EAN / GTIN 4058546418755
Réf. fabricant 4932492508
Article hors catalogue L00800 3931

Description

Description:

  • 4 côtés plats™ qui empêchent la douille de rouler lorsqu'elle tombe ou qu'elle est posée sur une surface
  • 4 côtés plats™ compatible avec les clés pour donner plus de force dans les espaces restreints
  • Taille estampées pour une meilleure visibilité
  • Une finition en chrome pour un nettoyage facile et une protection contre la corrosion
  • solution de stockage durable avec des rails à douille pour l'organisation des outils

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 37
  • Poids [kg] : 0.63
  • Contenu : 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, barre de rangement
  • Longueur [mm] : 273