• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles 3/8″ métrique

Réf.: 4932492507
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492507
EAN / GTIN 4058546418748
Réf. fabricant 4932492507
Article hors catalogue L00800 3383

Description

Description:

  • 4 côtés plats™ qui empêchent la douille de rouler lorsqu'elle tombe ou qu'elle est posée sur une surface
  • 4 côtés plats™ compatible avec les clés pour donner plus de force dans les espaces restreints
  • Taille estampées pour une meilleure visibilité
  • Une finition en chrome pour un nettoyage facile et une protection contre la corrosion
  • solution de stockage durable avec des rails à douille pour l'organisation des outils

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 37
  • Poids [kg] : 0.63
  • Contenu : 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, rail de rangement
  • Longueur [mm] : 273