Long Reach Plier - 45

Réf.: 4932492498
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
    Type de produit Pinces à becs plats

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932492498
    EAN / GTIN 4058546418656
    Réf. fabricant 4932492498

    Description

    Description:

    • Meilleur accès dans les espaces de montage étroits grâce à la conception à poignées croisées
    • Zones de préhension multifonctionnelles pour saisir une grande variété de matériaux, tels que des vis, des boulons et des câbles
    • Conception à une seule articulation pour un meilleur contrôle et une meilleure prise en main par rapport aux constructions à double articulation
    • La pointe profilée assure le contrôle lors de la préhension et de la torsion avec une pointe dentelée

    Caractéristique(s):

    • Contenu: 1
    • Longueur: 326 mm
    • Angle de la pointe: 45 Grad