• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de coupe HM 125 mm

Réf.: 4932492377
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492377
EAN / GTIN 4058546417444
Réf. fabricant 4932492377
Article hors catalogue L00800 3990

Description

Description:

  • Disque à tronçonner à concrétion carbure pour les coupes dans le bois, le plastique et le placoplâtre
  • Aucun risque de rupture
  • La profondeur de coupe reste la même pendant toute la durée de vie du disque
  • Convient pour les coupes dans tous les types de matériaux tendres
  • Convient pour une utilisation avec des meuleuses d'angle.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Quantité : 1
  • Diamètre du disque [mm] : 125