• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chiffon de polissage rouge 400 x 400 mm

Réf.: 4932492306
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492306
EAN / GTIN 4058546416737
Réf. fabricant 4932492306
Article hors catalogue L00800 3879

Description

Description:

  • Facile à utiliser : Code couleur pour le produit, le tampon et le chiffon afin d'éviter les erreurs et la contamination des différents produits abrasifs
  • 1000ml de composé grossier rouge P1500 + tampon rouge + chiffon rouge pour éliminer les rayures lourdes à micro
  • 1000ml de grain P2000 composé fin jaune + tampon jaune + tissu jaune pour enlever les hologrammes
  • 1000ml de composé bleu ultra-fin P3000 + tampon bleu + chiffon bleu pour une meilleure finition brillante
  • Épaisseur de 20 mm recommandée pour une utilisation avec les polisseuses orbitales aléatoires
  • Épaisseur de 25 mm recommandée pour les polisseuses rotatives à usage unique
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 40
  • Longueur [mm] : 40