Ponceuse excentrique à filet de ponçage, jeu de 125 mm (10 pièces)

Réf.: 4932492293
Price per Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492293
EAN / GTIN 4058546416607
Réf. fabricant 4932492293
Article hors catalogue L00800 4891
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Support en maille plastique avec des grains d'oxyde d'aluminium pour une meilleure performance d'enlèvement de la matière
  • La structure en treillis garantit un ponçage sans poussière à 99 % et sans colmatage
  • L'absence de colmatage et de poussière sur la surface de travail garantit une durée de vie plus longue et une meilleure finition
  • Alignement rapide des trous pour l'extraction de la poussière et compatibilité universelle avec tous les plateaux supports concurrents
  • Facile à nettoyer et à réutiliser (lavage ou essuyage)
  • Durée de vie 3 fois plus longue que le papier standard
  • Convient à tous les types de métal, de bois, de peinture, de plâtre et de mastic
  • Il est recommandé d'utiliser le protecteur du tampon d'appui