• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse delta filet de ponçage 93X93 mm K120 (10 pièces)

Réf.: 4932492282
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492282
EAN / GTIN 4058546416492
Réf. fabricant 4932492282
Article hors catalogue L00800 4156

Description

Description:

  • Abrasif à maille d'oxyde d'aluminium avec pore pour retirer la poussière de manière efficace et avoir une meilleure finition
  • La structure en maille permet d'eliminer 99% de poussière et empêcher le colmatage
  • Cette réduction du colmatage et de la poussière permet d'avoir une meilleure durée de vie et une meilleure finition
  • Pas de pore designé pour une absoption rapide de la poussière et une compatibilité avec toutes les supports de ponçage
  • Facile à nettoyer et ré-utilisable
  • Durée de vie 3 fois plus longue qu'une feuille classique
  • Adapté à tous les types : métal, bois, petinture, plâtre, mastic et laque
  • Recommadé de l'utiliser avec un pad saver

Caractéristique(s):

  • Taille du papier [mm] : 93 x 93