• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Feuilles abrasives premium pour ponceuses orbitales 115x107 mm K120 (10 pièces)

Réf.: 4932492245
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492245
EAN / GTIN 4058546416126
Réf. fabricant 4932492245
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Papier flexible d'oxyde d'aluminium avec un revêtement anti-poussière et anti-colmatage
  • Anti-colmatage pour un retrait de la matière plus rapide et une augmentation de la productivité
  • Durée de vie 2 fois plus longue que le papier standard
  • Adapté à tous les types : métal, bois, petinture, plâtre, mastic et laque

Caractéristique(s):

  • Taille du papier [mm] : 115 x 107