Ponceuse excentrique filet ponceuse 150 mm K180 (50)

Réf.: 4932492240
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492240
EAN / GTIN 4058546416072
Réf. fabricant 4932492240
Article hors catalogue L00800 4985
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Abrasif à maille à l'oxyde d'aluminium pour un bien meilleure retrait de la matière et une bien meilleure finition
  • Ponçage sans poussière à 99% et sans colmatage
  • Réduction du colmatage et de la formation de poussière sur la surface de travail pour une durée de vie plus longue et une meilleure finition
  • Pas de pore designé pour une absoption rapide de la poussière et une compatibilité avec toutes les supports de ponçage
  • Facile à utiliser et ré-utilisable (laver ou souffler)
  • Durée de vie 3 fois plus longue que le papier standard
  • Utilisable sur tous les types de bois, métal, peinture, plastique, matsic et laque
  • à utiliser de préference avec un pad saver