• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque diamant SPEEDCROSS DHTI 115 mm

Réf.: 4932492154
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492154
EAN / GTIN 4058546415211
Réf. fabricant 4932492154

Description

Description:

  • Lame turbo à jante continue pour une coupe net et précise
  • Disque Speedcross 350mm pour granit, marbre et carreaux épais > 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Largeur de coupe [mm] : 2.3

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier