• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner diamanté SPEEDCROSS SUDD 350 mm

Réf.: 4932492153
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492153
EAN / GTIN 4058546415204
Réf. fabricant 4932492153

Description

Description:

  • Disque silencieux pour réduire le niveau sonore lors de la coupe
  • segment en rainure en V pour un meilleur dépoussiérage et une coupe plus rapide
  • Diamant positionné pour une durée de vie et des performances optimales
  • segment soudées au laser estampillé pour réduire la formation de chaleur

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 25.4
  • Diamètre de coupe [mm] : 350
  • Largeur de coupe [mm] : 3.4