Foret marteau SDS+ M2 Set 1-7pc

Réf.: 4932492116
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492116
EAN / GTIN 4058546414832
Réf. fabricant 4932492116
Article hors catalogue 789021 7

Description

Description:

  • 3 dents d'avancement spéciales et agressives créent des microfissures dans le matériau à percer
  • Jusqu'à 25% PLUS RAPIDE
  • La pointe de centrage permet un perçage facile et précis sans dérapage
  • Les chanfreins d'armature agrandis protègent l'élément en carbure de tungstène en cas d'impact sur l'armature et réduisent le coincement
  • Le dos de la spirale s'étend de manière conique : le dos de la spirale se rétrécissant vers la pointe de forage réduit le frottement et augmente ainsi la vitesse de forage
  • Idéal pour l'utilisation avec des marteaux perforateurs sans fil
  • Spirale à noyau renforcé (KVS)
  • Design de spirale de grand volume pour un transport optimal de la poussière de forage
  • La spirale à noyau renforcé a un effet d'amortissement des vibrations, l'énergie de frappe est mieux transmise à la pointe de forage et la résistance à la rupture est augmentée
  • Made in Germany
  • DURÉE DE VIE : Les chanfreins d'armature agrandis et la spirale à noyau renforcé permettent une meilleure transmission de la force, moins de vibrations et moins de risques de rupture
  • Le jeu comprend : un foret de chaque diamètre 5 / 6 x 110 mm, diamètre 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm dans une boîte de rangement en plastique

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces: 7
  • Logement de la tige: SDS-Plus
Contenu de la livraison: diamètre 5 / 6 x 110 mm, diamètre 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop