• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret marteau SDS+ MX4 Set 1-7pc

Réf.: 4932492113
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492113
EAN / GTIN 4058546414801
Réf. fabricant 4932492113
Article hors catalogue 789062 7

Description

Description:

  • La géométrie symétrique à quatre tranchants (4 x 90) garantit des trous de perçage circulaires pour un montage optimal des chevilles
  • La pointe de perçage en forme de pointe permet un perçage facile et précis et une durée de vie plus longue en cas d'impact sur l'armature
  • La tête en carbure monobloc soudée sur les diamètres 5-10 mm et la tête en carbure monobloc fendue sur le diamètre 12 mm garantissent une durée de vie optimale
  • La géométrie de l'hélice à 4 spires : L'hélice de grand volume permet un transport optimal de la poussière de perçage
  • Tête de centrage pour un perçage facile et précis
  • Elément en carbure monobloc soudé au diamètre 5-10 mm. Permet un canal d'entrée de la spirale plus grand pour une vitesse de perçage plus rapide. Plus de carbure pour une plus longue durée de vie de la pointe de forage et donc du foret
  • Chanfreins d'armature plus grands pour une plus grande résistance aux impacts de l'armature
  • Nouvelle géométrie de spirale : dos de spirale plus étroit vers la pointe de forage pour un transport rapide de la poussière de forage, une vitesse de forage plus élevée et moins de frottement. Dos de spirale plus large vers la tige de réception pour une meilleure stabilité et un risque de rupture réduit. Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à une perceuse à percussion standard à 4 lames dans le béton
  • Certifié PGM
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Livré en: Cassette en plastique
  • Nombre de pièces: 7
  • Logement de la tige: SDS-Plus
Contenu de la livraison: Diamètre 5 / 6 x 115 mm, diamètre 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, diamètre 12 x 160 mm