• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion SDS+ MX4 8x365 - 1 pièces

Réf.: 4932492019
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492019
EAN / GTIN 4058546413316
Réf. fabricant 4932492019
Article hors catalogue L00800 4189

Description

Description:

  • Bloc unique en carbure à 4 fraises (4x90°)
  • Pour des trous parfaitement ronds et un ancrage optimal
  • La géométrie à 4 rainures assure une extraction maximale de la poussière et des débris
  • Pointe de centrage pour un centrage facile et une précision maximale du trou
  • Bloc de carbure unique soudé sur le corps du foret pour les diamètres 5-8 mm
  • Une plus grande quantité de carbure permet d'augmenter la durée de vie
  • Les 4 dents du brise-roche produisent des micro-fractures dans le ciment qui augmentent la vitesse
  • Elles pulvérisent le matériau plus efficacement
  • 20% plus rapide que les concurrents
  • Chanfreinage latéral de l'arête de coupe pour une plus grande résistance dans le béton armé
  • Ces forets sont quatre fois plus durables que les forets à deux tranchants
  • Nouvelle conception de l'épaulement qui s'affine à l'approche du bord de coupe pour une meilleure extraction de la poussière, une plus grande vitesse et un frottement minimal
  • Jusqu'à 20 % de trous en plus par charge par rapport aux concurrents
  • Fabriqués en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 300