Perceuse à percussion SDS+ MX4 6, 5x115 - 1 pièces

Réf.: 4932492017
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

6,5 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492017
EAN / GTIN 4058546413293
Réf. fabricant 4932492017

Description

Description:

  • Bloc unique en carbure à 4 fraises (4x90°)
  • Pour des trous parfaitement ronds et un ancrage optimal
  • La géométrie à 4 rainures assure une extraction maximale de la poussière et des débris
  • Pointe de centrage pour un centrage facile et une précision maximale du trou
  • Bloc de carbure unique soudé sur le corps du foret pour les diamètres 5-8 mm
  • Une plus grande quantité de carbure permet d'augmenter la durée de vie
  • Les 4 dents du brise-roche produisent des micro-fractures dans le ciment qui augmentent la vitesse
  • Elles pulvérisent le matériau plus efficacement
  • 20% plus rapide que les concurrents
  • Chanfreinage latéral de l'arête de coupe pour une plus grande résistance dans le béton armé
  • Ces forets sont quatre fois plus durables que les forets à deux tranchants
  • Nouvelle conception de l'épaulement qui s'affine à l'approche du bord de coupe pour une meilleure extraction de la poussière, une plus grande vitesse et un frottement minimal
  • Jusqu'à 20 % de trous en plus par charge par rapport aux concurrents
  • Fabriqués en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 50