Ensemble SHOCKWAVE (38 pièces)

Réf.: 4932492009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932492009
    EAN / GTIN 4058546413767
    Réf. fabricant 4932492009
    Article hors catalogue L00800 3187

    Description

    Caractéristique(s):

    • Contenu : SHOCKWAVE™ Embouts de vissage : 16 x 25 mm de long 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 , 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 21 x 50 mm de long 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 1 x SHOCKWAVE™ porte-embouts magnétique de 60 mm de long