• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu SHOCKWAVE perçage et vissage (48 pièces)

Réf.: 4932492005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492005
EAN / GTIN 4058546413729
Réf. fabricant 4932492005
Article hors catalogue L00800 3393

Description

Caractéristique(s):

  • Contenu : SHOCKWAVE™ embouts de vissage antichoc : 24 x 25 mm de long 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm de long 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm de long 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ Porte-embouts magnétique de 60 mm de long. 3 x SHOCKWAVE™ forets hexagonaux multimatériaux résistants aux chocs ¼˝ : ⌀ 5 / 6 / 8 mm