• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé hexagonale à charnière métrique

Réf.: 4932480978
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480978
EAN / GTIN 4058546412630
Réf. fabricant 4932480978
Article hors catalogue L00800 3343

Description

Description:

  • Les clés hexagonales pliables facilitent l’accès et le rangement
  • Mentions légales à haut contraste pour une identification rapide et facile de la taille
  • Poignée confortable : forme ergonomique permettant une prise en main tout en étant confortable
  • Boîtier en métal pour une meilleure durabilité
  • Taille de laclé hex est de 1.5 mm à 8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 41
  • Contenu : 1,5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm et 8mm
  • Longueur [mm] : 118
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier