• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de crochets de montage heavy-duty

Réf.: 4932480568
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480568
EAN / GTIN 4058546408534
Réf. fabricant 4932480568
Article hors catalogue L00800 3917

Description

Description:

  • Outils tout en métal chromé pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure durée de vie
  • Pointe chromé pour une meilleure résistance à la rouille
  • Poignée SoftGrip avec un surmoulage de précision pour une meilleure prise en main
  • Fourni dans une pochette de rangement pour un meilleur stockage

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 178
  • Poids [kg] : 0,567
  • Contenu : kit de crochets de montage Heavy-Duty 4 pièces : plat, coudé, 90°, 45°
  • Longueur [mm] : 279
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier