AIDTLP qr-code autocollant plastique 100 pièces

Réf.: 4932480560
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
    Type de produit Plaquette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932480560
    EAN / GTIN 4058546408459
    Réf. fabricant 4932480560

    Description

    Description:

    • Durable : conçu pour toutes les surfaces disponibles pour l'adhérence, comme les outils électriques et autres appareils
    • Compatible avec ONE-KEY™, la plateforme de gestion des actifs la plus robuste du secteur
    • Scanne avec n'importe quel appareil mobile intelligent équipé d'un appareil photo intégré et de l'application ONE-KEY™, au lieu de nécessiter un matériel spécifique
    • Le code matriciel de données 2D lisible par machine permet une identification rapide et fiable à chaque scan
    • Les données de temps et de localisation sont enregistrées dans l'application ONE-KEY™ lorsque l'étiquette est scannée
    • Entrée et sortie faciles de l'inventaire
    • Audits rapides sur le terrain et dans l'entrepôt

    Caractéristique(s):

    • Poids [kg] : 0,015