• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ecrou choc SHOCKWAVE 1in 65x125 mm

Réf.: 4932480438
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480438
EAN / GTIN 4058546407230
Réf. fabricant 4932480438
Article hors catalogue L00800 4920

Description

Description:

  • L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes
  • Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour éviter que les douilles et les fixations ne s'arrondissent
  • La construction de la paroi profonde permet de dégager les boulons qui dépassent
  • Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure
  • Conception à double trou et rainure pour les accessoires de sécurité

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 35