Ecrou de choc SHOCKWAVE 3/4″ long 27x90 mm

Réf.: 4932480386
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932480386
    EAN / GTIN 4058546406714
    Réf. fabricant 4932480386
    Article hors catalogue L00800 4046

    Description

    Description:

    • L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes
    • Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation
    • Géométrie hexagonale antidérapante pour éviter que les douilles et les fixations ne s'arrondissent
    • La construction de la paroi profonde permet de dégager les boulons qui dépassent
    • Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure
    • Conception à double trou et rainure pour les accessoires de sécurité

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 15.8