Onde de choc 1/2″ 9x78 mm

Réf.: 4932480327
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480327
EAN / GTIN 4058546406127
Réf. fabricant 4932480327
Article hors catalogue L00800 4884

Description

Description:

  • SHOCKWAVE™ acier résistant aux chocs (chrome-molybdène) est un acier de très haute qualité pour une durée de vie particulièrement longue
  • Ajustement précis grâce à 6 points de serrage
  • Construction longue pour le vissage de longs boulons
  • Tailles estampées et marquées en couleur pour faciliter la distinction et numéro d'article gravé au laser durable
  • Double perforation et rainure pour faciliter la fixation des accessoires de sécurité

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 4.2