Clé plate à cliquet articulée de 13 mm

Réf.: 4932480186
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480186
EAN / GTIN 4058546404710
Réf. fabricant 4932480186
Article hors catalogue L00800 3270

Description

Description:

  • Tête pivotante à 180° pour un meilleur accès aux espaces restreints
  • La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les roulement
  • 144 positions de dents à cliquet offrant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits
  • Cliquets durables à double empilement pour une plus longue durée de vie du cliquet
  • Manche arrondi pour une prise en main confortable
  • marquage de taille remplis d'encre pour une meilleure visibilité
  • Acier allié au chrome,