Chargeur 6 vitesses packout M18PC6

Réf.: 4932480162
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480162
EAN / GTIN 4058546404475
Réf. fabricant 4932480162
Article hors catalogue L00800 3107

Description

Description:

  • Charge 2 batteries simultanément à un taux de charge rapide
  • M18™ Chargeur 6 ports
  • Chargez vos appareils électroniques personnels grâce au port USB-A de 2,4 A
  • Compatible avec tous les produits PACKOUT™
  • Compatible avec toutes les batteries M18™
  • Entièrement compatible avec le système de stockage modulaire PACKOUT™
  • Rangez vos appareils personnels dans des supports de rangement
  • REDLINK™Intelligence : Optimise les taux de charge en fonction du type de batterie et de la température pour minimiser la durée de charge et maximiser la durée de vie de la batterie
  • Poignée de transport pratique
  • Chargez 6 batteries M18™ B5 en 3 heures

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
  • Système de batterie : M18
  • Livré : dans un carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier