M12HJLBL3-0(M) Veste chauffante

Réf.: 4932480086
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
    Sexe Damen
    Type de produit Vestes thermiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932480086
    EAN / GTIN 4058546403713
    Réf. fabricant 4932480086

    Description

    Description:

    • Veste chauffante matelassée pour femme de 12 V, alimentée par une batterie M12™ avec éléments chauffants en fibre de carbone, génère et diffuse la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules
    • Autonomie exceptionnelle, jusqu'à 11 heures de chaleur avec une seule charge de batterie d'un M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah
    • Un polyester ripstop léger et extrêmement résistant assure un design épuré qui peut être porté comme couche extérieure ou intermédiaire (couches extérieure et intérieure 100% polyester)
    • Renforcé, zones fortement sollicitées protègent contre l'abrasion et les déchirures
    • offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux
    • compartiment batterie optimisé et dissimulé pour placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour plus de confort
    • Multiples zones de chauffage - 5 zones de chauffage en fibre de carbone cousues répartissent la chaleur sur les principales parties du corps
    • Réglage facile du chauffage par simple pression sur un bouton - 3 niveaux de chauffage : Haute, moyenne, basse
    • Lavable en machine et adapté au sèche-linge
    • Adaptateur de batterie inclus
    • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

    Caractéristique(s):

    • Couleur: Noir
    • Livré en: dans le carton
    • Taille: M
    • Contenu: 1
    • Matériau: Polyester
    • Tension: 12 V
    • Poids: 1.0 kg
    Contenu de la livraison: Pas de batterie incluse, Pas de chargeur inclus, dans le carton, Adaptateur de batterie M12™ avec port USB-A 2.1