• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M12HHGREY4-0(L) Sweat à capuche chauffant gris

Réf.: 4932480068
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
Type de produit Vestes thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480068
EAN / GTIN 4058546403539
Réf. fabricant 4932480068

Description

Description:

  • Sweat à capuche chauffant 12 V, alimenté par une batterie M12™ avec éléments chauffants en fibre de carbone, génère et diffuse la chaleur sur la poitrine et le dos
  • Excellente autonomie, jusqu'à 11 heures de chaleur avec une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
  • Robuste, veste à capuche chauffante en coton résistant (53 %) avec des poches renforcées et une doublure en polyester polaire (47 %) qui résiste aux conditions difficiles de l'extérieur
  • Compartiment de batterie optimisé et dissimulé pour placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour plus de confort
  • Au printemps et à l'automne, le hoodie offre une alternative robuste à la veste. En hiver, le sweat à capuche assure une chaleur agréable sous les vêtements habituels
  • Multiples zones de chauffage - 3 zones de chauffage en fibre de carbone cousues répartissent la chaleur sur les principales parties du corps
  • Régulateur de chauffage simple à une touche - 3 niveaux de chauffage : Haute, moyenne, basse
  • Pochette intégrée pour téléphone portable
  • Lavable en machine et adapté au sèche-linge
  • Adaptateur de batterie inclus
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Couleur: Gris
  • Livré en: dans le carton
  • Taille: L
  • Contenu: 1
  • Matériau: Polyester, coton
  • Tension: 12 V
  • Poids: 1.1 kg
Contenu de la livraison: Pas de batterie incluse, pas de chargeur inclus, dans le carton, adaptateur de batterie M12™