• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cavalier thermique 12HHBL4-0(XL)

Réf.: 4932480064
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
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480064
EAN / GTIN 4058546403492
Réf. fabricant 4932480064

Description

Description:

  • Le sweat à capuche chauffant M12™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos
  • Durée de fonctionnement supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteriesM12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah
  • Sweat à capuche chauffant robuste fabriqué en coton (53 %) avec des poches utilitaires renforcées et une doublure en polaire de polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles
  • Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru
  • En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste
  • En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps
  • Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps
  • Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas
  • Poche pour téléphone portable intégrée
  • Lavable et séchable en machine
  • Socket Batterie inclus
  • Système de batterie : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M12™Batteries

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Livrée : dans un carton
  • Poids [kg] : 1,2kg
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 4 (M12 B3)
  • Taille : XL
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : M12™ logement batterie.