• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SHOCKWAVE promoset 39 pièces

Réf.: 4932479854
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479854
EAN / GTIN 4058546376482
Réf. fabricant 4932479854
Article hors catalogue L00800 4006

Description

Caractéristique(s):

  • Contenu : 8 x SHOCKWAVE™ forets à métaux résistants aux chocs ¼˝ : ⌀ 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 mm. 7 x SHOCKWAVE™ forets ¼˝ multimatériaux : ⌀ 4 / 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm. 23 x SHOCKWAVE™ embouts résistants aux chocs de 25 mm de long : PH1 / 3 x PH2, PZ1 / 3 x PZ2 / PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 4 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ porte-embouts magnétique de 60 mm de long.