• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de bague à cliquet pour joint 15 pièces

Réf.: 4932479829
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479829
EAN / GTIN 4058546376239
Réf. fabricant 4932479829
Article hors catalogue L00800 2554

Description

Description:

  • Tête pivotante à 180° pour un meilleur accès aux espaces restreints
  • La poignée MAX BITE™ réduit les arrondis et une mauvaise adhérence
  • 144 positions de dents à cliquet donnant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits
  • Cliquets durables à double empilement pour une plus longue durée de vie du cliquet
  • Manche en I-Beam pour une prise en main confortable

Caractéristique(s):

  • Contenu : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Contenu du paquet : 15
  • Variante de produit : Maxbite Flex Head Spanner Set Foam Insert