• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insérer la clé polygonale 15

Réf.: 4932479827
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479827
EAN / GTIN 4058546376215
Réf. fabricant 4932479827
Article hors catalogue L00800 2415

Description

Description:

  • La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les arrondis et le dépouillement
  • Manche en I-Bear pour une prise en main confortable
  • Boîte décalée de 15° pour une meilleure accessibilité
  • Acier allié au chrome, chromé

Caractéristique(s):

  • Contenu : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Contenu du paquet : 15
  • Variante de produit : Maxbite Combination Spanner Set Foam Insert

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier