• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet + écrous 1/2″ insert 28 pièces

Réf.: 4932479826
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479826
EAN / GTIN 4058546376208
Réf. fabricant 4932479826
Article hors catalogue L00800 2492

Description

Description:

  • Conception à 90 dents avec un arc de 4 ° pour les espaces de travail restreints
  • FOUR FLAT™ les côtés de la douille pour empêcher le roulement
  • Conception entièrement métallique pour une durabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Contenu : douilles standard : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm. Douilles longues : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Rallonge de 76 mm, rallonge de 127 mm
  • Contenu du paquet : 28
  • Variante de produit : 1/2″ Ratchet and Socket Set Foam Insert