Cliquet + écrous 1/4″ insert 28 pièces

Réf.: 4932479824
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932479824
    EAN / GTIN 4058546376185
    Réf. fabricant 4932479824
    Article hors catalogue L00800 2518

    Description

    Description:

    • Conception à 90 dents avec un arc de 4 ° pour les espaces de travail restreints
    • FOUR FLAT™ côtés de la douille pour empêcher le roulement
    • Conception entièrement métallique pour une durabilité maximale

    Caractéristique(s):

    • Contenu : douilles standard : 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Douilles longues : 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Rallonge de 76 mm, rallonge de 152 mm, articulation universelle
    • Contenu du paquet : 28
    • Variante de produit : 1/4″ Ratchet and Socket Set Foam Insert