• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Profil MXF PSB-4.87m pour chape vibrante

Réf.: 4932479782
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Adaptateur / Support (outils électriques)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479782
EAN / GTIN 4058546375768
Réf. fabricant 4932479782

Description

Description:

  • Nos profils de règles vibrante une conception avec un double triangle rigide afin de transmettre des vibration constante sur toute la longueur de la règle avec une variabilité minimale
  • Conçue à partir de magnésium très léger pour réduire le poids de la règle vibrante
  • Les profils de règles vibrante s'installent facilement et rapidement à l'aide de clé et à n'importe quel endroit de l'outil puisque le réglage se fait sur l'outil et non sur le profil
  • Longueurs de profils de 1.22m jusqu'à 4.87m
  • Compatible avec la règle vibrante MX FUEL™

Caractéristique(s):

  • Poids [kg] : 14.6