• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet articulé 3/8″ 215 mm

Réf.: 4932479652
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479652
EAN / GTIN 4058546374464
Réf. fabricant 4932479652
Article hors catalogue L00800 4694

Description

Description:

  • Mécanisme : 90 dents et un arc de rotation à 4° pour travailler dans les espcaes restreints
  • Tête flexible polyvalente à détente: possibilité de choisir entre 9 positions de verrouillage et une tête à flexion libre
  • Un profil fin avec un levier directionnel encastré pour un meilleur accès dans les espaces restreints
  • Longueurs de poignée standard et étendue pour un accès dans les espaces restreints ou levier supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 216