• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Récepteurs laser rotatifs et linéaires

Réf.: 4932479555
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
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479555
EAN / GTIN 4058546373498
Réf. fabricant 4932479555
Article hors catalogue L00800 1900

Description

Description:

  • La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres
  • Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWUAKEE® et également être utilisé de façon universelle même avec les lasers rotatif jusqu'à 250m de rayon
  • L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation
  • Détection des lasers à diode rouge et vert pour une utilisation plus polyvalente
  • Fourni avec 1 pile AA et un support pour s'accrocher à une tige, un clou, un tuyau ou un niveau afin de régler la hauteur
  • Certification IP67 pour la protection à l'eau et la poussière
  • De puissants aimants situés en haut du détecteur lui permettent de se fixer facilement aux surfaces métalliques, idéal pour l'installation de plafond suspendu
  • 5 modes de réglage de précision pour paramétrer la cellule de réception laser spécialement pour l'application requise
  • Indication LED et audio pour aligner à distance
  • Ligne centrale ajustable pour un réglage plus facile

Caractéristique(s):

  • Plage [m] : 0-100 / 0-250
  • Plage d'utilisation : 0-100 / 0-250 m
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0,19
  • Poids avec pack de batteries : 0.19
  • Variante produit : LRD100
  • Equipement standard : 1 x support