• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de lames de commutation autoperceuses (5 pièces)

Réf.: 4932479503
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
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479503
EAN / GTIN 4058546372972
Réf. fabricant 4932479503
Article hors catalogue L00800 4096

Description

Description:

  • Perçagz plus rapide grâce à la vis pilote au profil « agressif »
  • Lame SWITCHBLADE™ remplaçable : la lame SWITCHBLADE™ remplaçable pour un affûtage parfait et économique (on change juste la lame)
  • Utilisation : pour percer les passages de tuyaux, de conduites, de gaines, de fils et autres transpercements
  • Chaque mèche est livrée avec 2 lames de rechanges + 2 vis pilote + 2 vis de serrage + 1 clé

Caractéristique(s):

  • Livré : Coffret plastique
  • Contenu : 4 mèches auto-perceuses SWITCHBLADE™ : ⌀ 35 / 38 / 54 / 65 mm, rallonge QUIK-LOK 140 mm de long, 4 lames de rechange SWITCHBLADE™ (1 pour chaque diamètre), 4 pointes filetées, 4 vis de serrage, 1 clé hexagonale
  • Réception de la tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex