Ciseaux de travail ergonomiques 240 mm

Réf.: 4932479410
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932479410
    EAN / GTIN 4058546372040
    Réf. fabricant 4932479410
    Article hors catalogue L00800 2400

    Description

    Description:

    • Micro carbone pour une longévité maximum
    • Durée de vie accrue par rapport à l’acier inoxydable
    • Lames chromées pour une protection anticorrosion maximale
    • Corps 100 % métal : poignée 100 % métal pour protéger la poignée
    • Technologie type bolt lock : évite la perte de lame, permet une coupe de précision
    • Larges poignées pour utilisation avec gants
    • Appui index pour plus de confort
    • Graduation gravée au laser sur la lame
    • Lames dentelées pour une durabilité maximum
    • Ciseaux de chantier 60°: permet de garder la main au dessus du matériel de coupe

    Caractéristique(s):

    • Poids [g] : 230
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : ciseaux offset