• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ciseaux de travail droits 230 mm

Réf.: 4932479409
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479409
EAN / GTIN 4058546372033
Réf. fabricant 4932479409
Article hors catalogue L00800 2927

Description

Description:

  • Micro carbone pour une longévité maximum
  • Durée de vie accrue par rapport à l’acier inoxydable
  • Lames chromées pour une protection anticorrosion maximale
  • Corps 100 % métal : poignée 100 % métal pour protéger la poignée
  • Technologie type bolt lock : évite la perte de lame, permet une coupe de précision
  • Larges poignées pour utilisation avec gants
  • Appui index pour plus de confort
  • Graduation gravée au laser sur la lame
  • Lames dentelées pour une durabilité maximum
  • Ciseaux de chantier 60°: permet de garder la main au dessus du matériel de coupe

Caractéristique(s):

  • Poids [g] : 180
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Straight scissors