• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tubes en plastique 25 mm

Réf.: 4932479407
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
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479407
EAN / GTIN 4058546372019
Réf. fabricant 4932479407
Article hors catalogue L00800 2443

Description

Description:

  • Coupe le PEX, le PB, le MDP, le PE, les conduits électriques en plastique, les tuyaux pneumatiques, les tuyaux de débordement en plastique, les tuyaux en caoutchouc, les tuyaux en silicone jusqu'à ⌀ 25 mm
  • La lame en forme de V permet des coupes rapides et droites ; empêche l'écrasement du matériau
  • Lame en acier inoxydable remplaçable
  • Construction robuste : Noyau métallique de la tête aux poignées pour une durée de vie maximale
  • Mécanisme de verrouillage à une main, l'outil reste fermé lorsqu'il est dans l'étui, le ressort permet une ouverture facile
  • Tête résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Plastic Cutter